Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7001967 RB 90 150 FS CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO - 7001967

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7001967 RB 90 150 FS CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196212415

Artikelnummer

OBO7001967

Herstellernummer

7001967

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Innenradius:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Curva a 90° orizzontale, forma rotonda 110x500, St, FS