Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7002491 RAA 820 FS DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO - 7002491

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7002491 RAA 820 FS DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

  • Innenradius - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196819676

Artikelnummer

OBO7002491

Herstellernummer

7002491

Hersteller

OBO

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Innenradius:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Derivazione laterale con 2 morsetti angolari 85x200, St, FS