Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7003668 RT 120 FS RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR - 7003668

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7003668 RT 120 FS RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Innenradius - 50 mm

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196820214

Artikelnummer

OBO7003668

Herstellernummer

7003668

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Innenradius:

50 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di derivazione a T orizz., con morsetto angolare 110x200, St, FS