Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7006330 RGBV 615 FS CURVA SNODATA VERTICALE - 7006330

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7006330 RGBV 615 FS CURVA SNODATA VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Bauform - Gelenkbogen komplett

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196500352

Artikelnummer

OBO7006330

Herstellernummer

7006330

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

400 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva snodata verticale 60x150, St, FS