Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7006750 RBV 610 F VA4571 CURVA 90? SCENDERE - 7006750

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7006750 RBV 610 F VA4571 CURVA 90? SCENDERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195886457

Artikelnummer

OBO7006750

Herstellernummer

7006750

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Gelenkbogen komplett

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Curva 90° scendere 60x100, V4A, 1.4571