OBO BETTERMANN - OBO7007009 RBV 615 S FS CURVA VERTICALE 90? IN SALI - 7007009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195047339
Artikelnummer
OBO7007009
Herstellernummer
7007009
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
180 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


