Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7007025 RBV 650 S FS CURVA VERTICALE 90? IN SALI - 7007025

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7007025 RBV 650 S FS CURVA VERTICALE 90? IN SALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195047391

Artikelnummer

OBO7007025

Herstellernummer

7007025

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

180 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Curva verticale 90° in salita 60x500, St, FS