OBO BETTERMANN - OBO7007026 RBV 650 S FT CURVA 90? SALIRE - 7007026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195863397
Artikelnummer
OBO7007026
Herstellernummer
7007026
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
180 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


