Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7007067 RBV 630 F FS CURVA VERTICALE 90? IN DISC - 7007067

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7007067 RBV 630 F FS CURVA VERTICALE 90? IN DISC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195047490

Artikelnummer

OBO7007067

Herstellernummer

7007067

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

180 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Curva verticale 90° in discesa 60x300, St, FS