OBO BETTERMANN - OBO7007072 RBV 640 F FT CURVA 90? SCENDERE - 7007072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195863304
Artikelnummer
OBO7007072
Herstellernummer
7007072
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
120 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


