Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7007234 RBV 820 S FS CURVA SALIRE 90? FS - 7007234

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7007234 RBV 820 S FS CURVA SALIRE 90? FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195711544

Artikelnummer

OBO7007234

Herstellernummer

7007234

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva salire 90° FS 85x200, St, FS