Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7007242 RBV 840 S FS CURVA SALIRE 90? - 7007242

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7007242 RBV 840 S FS CURVA SALIRE 90?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195711582

Artikelnummer

OBO7007242

Herstellernummer

7007242

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva salire 90° 85x400, St, FS