Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7007282 RBV 840 F FS CURVA SCENDERE 90? FS - 7007282

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7007282 RBV 840 F FS CURVA SCENDERE 90? FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195711667

Artikelnummer

OBO7007282

Herstellernummer

7007282

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

120 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva scendere 90° FS 85x400, St, FS