OBO BETTERMANN - OBO7007322 RBV 140 S FS CURVA SALIRE 90? FS - 7007322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195711766
Artikelnummer
OBO7007322
Herstellernummer
7007322
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


