Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7007350 RBV 110 F FS CURVA SCENDERE 90? FS - 7007350

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7007350 RBV 110 F FS CURVA SCENDERE 90? FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195711810

Artikelnummer

OBO7007350

Herstellernummer

7007350

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

120 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Curva scendere 90° FS 110x100, St, FS