OBO BETTERMANN - OBO7007362 RBV 140 F FS CURVA SCENDERE 90? FS - 7007362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195711841
Artikelnummer
OBO7007362
Herstellernummer
7007362
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
120 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
0


