OBO BETTERMANN - OBO7066406 RB 45 640 FT CURVA A 45? ORIZZONTALE, FO - 7066406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Innenradius - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196224838
Artikelnummer
OBO7066406
Herstellernummer
7066406
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Innenradius:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige