Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7067607 RB 45 860 FT CURVA A 45? ORIZZONTALE, FO - 7067607

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7067607 RB 45 860 FT CURVA A 45? ORIZZONTALE, FO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Innenradius - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196225316

Artikelnummer

OBO7067607

Herstellernummer

7067607

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Innenradius:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Curva a 45° orizzontale, forma rotonda 85x600, St, FT