OBO BETTERMANN - OBO7068115 RB 45 110 FT CURVA A 45? ORIZZ., CON MOR - 7068115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012196991280
Artikelnummer
OBO7068115
Herstellernummer
7068115
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
50 mm
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige