OBO BETTERMANN - OBO7070213 SSLB 200 FS GIUNTO LARGO, CON 2 FISSAGGI - 7070213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
20 ST
EAN
4012196094882
Artikelnummer
OBO7070213
Herstellernummer
7070213
Hersteller
OBO
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


