OBO BETTERMANN - OBO7070306 SSLB 100 DD GIUNTO LARGO, CON 2 FISSAGGI - 7070306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
20 ST
EAN
4012196095247
Artikelnummer
OBO7070306
Herstellernummer
7070306
Hersteller
OBO
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
85 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


