Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7070314 SSLB 200 DD GIUNTO LARGO, CON 2 FISSAGGI - 7070314

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7070314 SSLB 200 DD GIUNTO LARGO, CON 2 FISSAGGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196095360

Artikelnummer

OBO7070314

Herstellernummer

7070314

Hersteller

OBO

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

185 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7070314 - SSLB 200 DD PIASTRA DI GIUNZIONE