Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7075103 RGBEV 610 FT ELEMENTO PER CURVE SNODATE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7075103 RGBEV 610 FT ELEMENTO PER CURVE SNODATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Winkel - verstellbar

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196228072

Artikelnummer

OBO7075103

Herstellernummer

7075103

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Winkel:

verstellbar

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Gelenkbogen Element

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7075103 - RGBEV 610 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE