OBO BETTERMANN - OBO7077300 RGBEV 130 FT ELEMENTO PER CURVE SNODATE - 7077300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Bauform - Gelenkbogen Element
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196228911
Artikelnummer
OBO7077300
Herstellernummer
7077300
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Gelenkbogen Element
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


