OBO BETTERMANN - OBO7082258 RGV 60 VA4301 GIUNTO A CERNIERA PER PASS - 7082258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
10 ST
EAN
4012196230839
Artikelnummer
OBO7082258
Herstellernummer
7082258
Hersteller
OBO
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
56...56 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
254 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


