Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7083106 BEB 100 FS PIASTRA TERMIN. PER PAVIMENTO - 7083106

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7083106 BEB 100 FS PIASTRA TERMIN. PER PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196231072

Artikelnummer

OBO7083106

Herstellernummer

7083106

Hersteller

OBO

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Piastra di fondo per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7083106 - BEB 100 FS PIASTRA PROTEZIONE TERMINALE