Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7083618 BEB 100 DD PIASTRA TERMIN. PER PAVIMENTO - 7083618

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7083618 BEB 100 DD PIASTRA TERMIN. PER PAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196983728

Artikelnummer

OBO7083618

Herstellernummer

7083618

Hersteller

OBO

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Piastra di fondo per canale / passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7083618 - BEB 100 DD PIASTRA PROTEZIONE TERMINALE