OBO BETTERMANN - OBO7106118 RWEB 630 DD ANGOLO RIDUTTORE/TERMINALE P - 7106118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196982707
Artikelnummer
OBO7106118
Herstellernummer
7106118
Hersteller
OBO
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 60x300, St, DD


