Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7107315 RWEB 810 DD ANGOLO RIDUTTORE/TERMINALE P - 7107315

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7107315 RWEB 810 DD ANGOLO RIDUTTORE/TERMINALE P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196240678

Artikelnummer

OBO7107315

Herstellernummer

7107315

Hersteller

OBO

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 85x100, St, DD