OBO BETTERMANN - OBO7107382 RWEB 840 DD ANGOLO RIDUTTORE/TERMINALE P - 7107382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196240852
Artikelnummer
OBO7107382
Herstellernummer
7107382
Hersteller
OBO
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 85x400, St, DD


