OBO BETTERMANN - OBO7107455 RWEB 110 DD ANGOLO RIDUTTORE/TERMINALE P - 7107455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196241033
Artikelnummer
OBO7107455
Herstellernummer
7107455
Hersteller
OBO
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 110x100, St, DD


