OBO BETTERMANN - OBO7107471 RWEB 120 DD ANGOLO RIDUTTORE/TERMINALE P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196241095
Artikelnummer
OBO7107471
Herstellernummer
7107471
Hersteller
OBO
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 110x200, St, DD


