Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7111509 RWEB 150 FS ANGOLO RIDUTTORE/TERMINALE P - 7111509

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7111509 RWEB 150 FS ANGOLO RIDUTTORE/TERMINALE P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196243198

Artikelnummer

OBO7111509

Herstellernummer

7111509

Hersteller

OBO

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Angolo riduttore/Terminale per passerella portacavi 110x500, St, FS