Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7113110 RK 610 FT DERIVAZIONE A CROCE ORIZZ., CO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7113110 RK 610 FT DERIVAZIONE A CROCE ORIZZ., CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Innenradius - 50 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196991709

Artikelnummer

OBO7113110

Herstellernummer

7113110

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Innenradius:

50 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Derivazione a croce orizz., con morsetto angolare 60x100, St, FT