Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7117116 RT 610 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR - 7117116

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7117116 RT 610 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Innenradius - 50 mm

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196812356

Artikelnummer

OBO7117116

Herstellernummer

7117116

Hersteller

OBO

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Innenradius:

50 mm

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Raccordo di derivazione a T orizz., con morsetto angolare 60x100, St, FT