Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7117507 RT 650 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR - 7117507

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7117507 RT 650 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Innenradius - 150 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196245116

Artikelnummer

OBO7117507

Herstellernummer

7117507

Hersteller

OBO

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Innenradius:

150 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Raccordo di derivazione a T orizzontale, forma rotonda 60x500, St, FT