Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7119313 RT 130 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR - 7119313

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7119313 RT 130 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Innenradius - 50 mm

  • NATO-Lochbild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196812837

Artikelnummer

OBO7119313

Herstellernummer

7119313

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Innenradius:

50 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Raccordo di derivazione a T orizz., con morsetto angolare 110x300, St, FT