OBO BETTERMANN - OBO7119496 RT 150 FT RACCORDO DI DERIVAZIONE A T OR - 7119496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Innenradius - 150 mm
NATO-Lochbild - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196245833
Artikelnummer
OBO7119496
Herstellernummer
7119496
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
150 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


