OBO BETTERMANN - OBO7121109 RAA 610 FT DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO - 7121109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Innenradius - 50 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012196813131
Artikelnummer
OBO7121109
Herstellernummer
7121109
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


