Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7121318 RAA 630 FT DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO - 7121318

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7121318 RAA 630 FT DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Innenradius - 50 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196813261

Artikelnummer

OBO7121318

Herstellernummer

7121318

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Innenradius:

50 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Derivazione laterale con 2 morsetti angolari 60x300, St, FT