OBO BETTERMANN - OBO7121407 RAA 640 FT DERIVAZIONE LATERALE ESECUZIO - 7121407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Innenradius - 150 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012196246373
Artikelnummer
OBO7121407
Herstellernummer
7121407
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Innenradius:
150 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


