OBO BETTERMANN - OBO7122213 RAA 820 FT DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO - 7122213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
Innenradius - 50 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012196813377
Artikelnummer
OBO7122213
Herstellernummer
7122213
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


