Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7122500 RAA 850 FT DERIVAZIONE LATERALE ESECUZIO - 7122500

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7122500 RAA 850 FT DERIVAZIONE LATERALE ESECUZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 500 mm

  • Innenradius - 150 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196246793

Artikelnummer

OBO7122500

Herstellernummer

7122500

Hersteller

OBO

Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

500 mm

Innenradius:

150 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Derivazione laterale esecuzione tonda 85x500, St, FT