OBO BETTERMANN - OBO7123310 RAA 130 FT DERIVAZIONE LATERALE CON 2 MO - 7123310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm
Innenradius - 50 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012196813674
Artikelnummer
OBO7123310
Herstellernummer
7123310
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
300 mm
Innenradius:
50 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


