OBO BETTERMANN - OBO7123396 RAA 140 FT DERIVAZIONE LATERALE ESECUZIO - 7123396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Innenradius - 150 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
4012196247097
Artikelnummer
OBO7123396
Herstellernummer
7123396
Hersteller
OBO
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Innenradius:
150 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


