OBO BETTERMANN - OBO7125305 RB 90 630 FT CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR - 7125305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Innenradius - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196814336
Artikelnummer
OBO7125305
Herstellernummer
7125305
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Innenradius:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


