Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7125526 RB 90 650 FT CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO - 7125526

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7125526 RB 90 650 FT CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Bauform - Bogen starr

  • Innenradius - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196247752

Artikelnummer

OBO7125526

Herstellernummer

7125526

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Bauform:

Bogen starr

Innenradius:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Curva a 90° orizzontale, forma rotonda 60x500, St, FT