Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7127320 RB 90 130 FT CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR - 7127320

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7127320 RB 90 130 FT CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196814817

Artikelnummer

OBO7127320

Herstellernummer

7127320

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Innenradius:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 110x300, St, FT