OBO BETTERMANN - OBO7127413 RB 90 140 FT CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO - 7127413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Innenradius - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196248414
Artikelnummer
OBO7127413
Herstellernummer
7127413
Hersteller
OBO
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Innenradius:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


