Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7127545 RB 90 155 FT CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO - 7127545

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7127545 RB 90 155 FT CURVA A 90? ORIZZONTALE, FO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 50 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 110 mm

  • Kabelrinnenbreite - 550 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196248537

Artikelnummer

OBO7127545

Herstellernummer

7127545

Hersteller

OBO

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Innenradius:

50 mm

Kabelrinnenhöhe:

110 mm

Kabelrinnenbreite:

550 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Curva a 90° orizzontale, forma rotonda 110x550, St, FT